ヨシタケ
温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部
OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。
すべてのサイズ(15~25A)に共通です
接続
JIS Rc
最高圧力(MPa)
1
長さ(m)
リード管:2
内容量
1個
注意
※本体が冷却用の場合、耐温は100℃になります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度調整範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53788036
-
0~35
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788045
-
25~70
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788054
-
40~100
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53788063
-
60~130
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788079
-
70~150
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材