ヨシタケ
温度調整弁 OB-31U(本体部)
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。
少流量、小容量でも繊細な調整が可能。
温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続
JIS Rc(ユニオン継手)
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
材質(本体)
CAC
材質
感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)
適合流体
蒸気、温水
最高圧力(MPa)
1.7
質量(kg)
3.7
種類
温度調節弁
長さ(m)
リード管:2
形式
外圧式ベローズ形
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
318.5
最高温度(℃)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53788176
OB-31U
15
1/2
¥
193,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788185
OB-31U
20
3/4
¥
194,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788194
OB-31U
25
1
¥
196,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材