曜日別特売

自動凍結防止弁 ポップドレン

自動凍結防止弁 ポップドレン - ヨシタケ

アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に
残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。
通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の
圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを
自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続NPT材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム材質(本体)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53788203ポップドレイン
16,800
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする