ヨシタケ
冷温水バルブ(ストレート形) HV-3
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用。
ハンドルトルクが小さい。
クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし。
最高温度(℃)
90
分類
冷温水バルブ
接続
入口:JIS Rc 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(弁体)
PTFE(ふっ素樹脂)
材質
ユニオン:C3771(黄銅)
材質(本体)
CAC
適合流体
冷温水
最高圧力(MPa)
0.6
形式
ストレート形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53788237
HV-3
15
1/2
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53788246
HV-3
20
3/4
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材