曜日別特売

ブロワー

ブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズブロワー - 京セラインダストリアルツールズ

無段変速、作業に合わせ風量調整

用途
各種機械の清掃。
作業現場の清掃。
木材の切屑の吹き飛ばし。
乾燥作業
消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])8000~16000先端内径(mm)ノズル:24真空度(kPa)1.3~5.5内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
風量(m3/min)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53805728ABL3500V単相1006.61.7~3.51.75
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
53805737ABL3500VDX単相1006.61.7~3.51.75
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする