ヨドグレーチング
細目かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付(JISタイプ)ツブツブグレーチング
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
溝幅(mm)
L:250
種類
かさあげみぞぶた
ピッチ
細目
荷重種別
T25(トレーラー程度)
寸法(mm)
ha:90
質量(kg)
26.9
タイプ
ツブツブセーファー
寸法a(mm)
360
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
44
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53819098
5GJS941h38-95.T25
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください