細目かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付(JISタイプ)ツブツブグレーチング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53819098 品番5GJS941h38-95.T25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。

溝幅(mm)L:250 種類かさあげみぞぶた ピッチ細目 荷重種別T25(トレーラー程度) 寸法(mm)ha:90 質量(kg)26.9 タイプツブツブセーファー 寸法a(mm)360 寸法b(mm)995 寸法h(mm)44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53819098 5GJS941h38-95.T25 31140018 5KJS941h38-95.T25 細目かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付(JISタイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング 細目かさあげみぞぶた 騒音防止ゴム付(JISタイプ)ノンスリップグレーチング ヨドグレーチング 1枚 32,980 税込36,278 リニューアル品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする