曜日別特売

35トン 油圧矯正プレス 手動式

35トン 油圧矯正プレス 手動式 - 長崎ジャッキ

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(手動仕様)。

用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)236揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1722ベース寸法(mm)898×780駆動方式手動(ダブルピストン)フレーム内幅(mm)620内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
※重量物、荷降ろしにフォークリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53812439NSP-350G
582,300
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする