長崎ジャッキ
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途
歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)
35
仕様
早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)
ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)
241
揚程(mm)
ラム:150、ねじ:100
全高(mm)
1755
ベース寸法(mm)
898×780
使用エアー圧力(MPa)
0.7~0.96
駆動方式
エアー・手動(ダブルピストン)兼用
フレーム内幅(mm)
620
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
※重量物、荷降ろしにフォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53812457
NSP-350A
¥
615,100
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません