長崎ジャッキ
10トン トラックサイドリフト
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途
側面差し込みタイプの大型対応低床リフト
能力(t)
10
揚程(mm)
600
テーブル寸法(mm)
L1180×390
本体質量(kg)
480
最高位(mm)
855(無負荷時)
最低位(mm)
255(無負荷時)
使用エアー圧力(MPa)
0.8~1.0
上昇時間(秒)
エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
596×1812×1112
所要動力(kW)
コンプレッサー:3.7[5PS]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
※重量物、荷降ろしにフォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53812475
NSL-1000
¥
1,346,400
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません