曜日別特売

4本吊 インカリフティングスリングⅣ

4本吊 インカリフティングスリングⅣ - 大洋製器工業

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品端末仕様Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全8種類を絞り込む
使用荷重(t)
全長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
リフティングスリング幅(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
538280334ILSJ1.6TX11.6251
54,860
36,980
40,678(税込)
当日出荷
538279184ILSJ1.6TX1.51.6251.5
59,640
39,980
43,978(税込)
当日出荷
538278934ILSJ1.6TX21.6252
63,840
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
538279794ILSJ5TX1.55501.5
160,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
538279454ILSJ5TX25502
174,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
538280494ILSJ3.2TX13.2351
77,560
取扱い終了
代替品有
538280584ILSJ3.2TX1.53.2351.5
83,900
取扱い終了
代替品有
538278754ILSJ3.2TX23.2352
89,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
538280494ILSJ3.2TX1700261484ILSJ3.2TX1-V24ILSJ3.2TX1 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業 700261484本吊インカリフティングスリングJIS大洋製器工業1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
538280584ILSJ3.2TX1.5700261574ILSJ3.2TX1.5-V24ILSJ3.2TX1.5 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業 700261574本吊インカリフティングスリングJIS大洋製器工業1セット
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
538278754ILSJ3.2TX2700261664ILSJ3.2TX2-V24ILSJ3.2TX2 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業 700261664本吊インカリフティングスリングJIS大洋製器工業1セット
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする