大洋製器工業
4本吊 インカリフティングスリングⅣ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
リング2.6t用、フック0.63t用
質量(kg)
4.07
注文コード
53827918
品番
4ILSJ1.6TX1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,640
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
4本吊
使用荷重(t)
1.6
リフティングスリング幅(mm)
25
全長(m)
1.5
仕様
リング2.6t用、フック0.63t用
質量(kg)
4.07
等級
JIS B8818品
金具
Vフック
安全率
6
チェーン本数
4本
アズワン品番
64-8376-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53827918
4ILSJ1.6TX1.5
79540426
4ILS1.6TX1.5-V2
4本吊インカリフティングスリング V2
大洋製器工業
1セット
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)