ウカール 履歴書ホルダー

ウカール 履歴書ホルダー - セキセイウカール 履歴書ホルダー - セキセイウカール 履歴書ホルダー - セキセイウカール 履歴書ホルダー - セキセイ
(1件のレビュー)

クリアーファイルや封筒も入るワイドサイズ。しっかりした1mm厚のシートで、下敷き代わりにも。

用途履歴書や封筒を綺麗に収納、持ち運びでき、下敷き、クリップ、定規といった多機能付きのファイルです。クリアその他GPNエコ商品ねっと:掲載サイズA4枚数最大収容:コピー用紙約50枚サイズ(mm)315×240×2収納寸法(横×縦)(mm)313×232内容量1冊
注意
※本製品は角2号サイズの封筒に対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829476UKR-5014-00
250
219
241(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53829476
2023-10-20
用途: 重要書類のクリアファイルのお供に
卸売・小売業

A4クリアファイルだけだと、書類を入れてもカバン内で折り曲かったりする場合がありますが、このファイルに入れればそんなリスクも回避出来ます。大事な商談書類には必ずお供の、便利アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする