曜日別特売

ステップチェア2段

ステップチェア2段 - フクダクラフト

高いところも楽々手が届くステップチェア。踏み台部分は滑り止めの凹凸があります。

段数
2段
構造
完成品
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×59×82、折りたたみ時:41.5×9×94.5
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828277ST-02IV構造部分/スチール(粉体塗装) 踏み台/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする