ササガワ
日の丸手旗 S
はためく手旗の数だけ選手のエネルギーに変わる。小型の日の丸手旗!大きく振って応援をしましょう。パッカー付き(振ってもズレない仕様)。繰り返し使えるポリエステル製!
付属品
パッカー付き
材質
ポリエステル繊維
寸法(縦×横)(mm)
180×270
直径×長さL(Φmm×mm)
パイプ:9×300
入数
1袋(5本)
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53830499
32-990
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください