サンゲツ
タイルカーペット ルナ
自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。
材質
原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
H:5.8、L:2.5
パイル密度
1/10G×8.5ST
全厚(mm)
8.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53924877
DT-3202
DT-3202
¥
2,225
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53924886
DT-3203
DT-3203
¥
2,225
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53924895
DT-3204
DT-3204
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください