※色見本

タイルカーペット ルナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53924877 品番DT-3202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,225
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。

材質原着ナイロン(6.6ナイロン)100% 形状ループ DT-3202 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)H:5.8、L:2.5 パイル密度1/10G×8.5ST 全厚(mm)8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする