※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット ルナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53924886
品番
DT-3203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,225
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
自然が作り出した「鉱物」の持つ質感を糸の粒感、色で表現した商品です。
材質
原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
形状
ループ
色
DT-3203
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
H:5.8、L:2.5
パイル密度
1/10G×8.5ST
全厚(mm)
8.7