ダイライト
クールボックス
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途
氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
材質
本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
内容量
1個
注意
※船上設置の場合で、容器内が満杯(鮮魚、氷、水等)の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合がありますが、保冷効果には問題ありません。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53833929
COOLBOX90
90
ベージュ
201-6861
836×449×442
¥
109,600
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833938
COOLBOX120
120
ホワイト
201-6862
910×525×470
¥
113,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833947
COOLBOX160
160
ベージュ
201-6858
1042×512×529
¥
128,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833956
COOLBOX200
200
ホワイト
201-6860
1050×618×520
¥
156,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53833965
COOLBOX200LONG
200
ホワイト
201-6859
1300×515×510
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません