カネソウ
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
長さ(mm)
500
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー:SUS304
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53834936
SK-H-15 150×500×15
100
150×500×15
ピット:100
150
1.4
¥11,150
¥
8,898
¥9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834945
SK-H-15 200×500×15
150
200×500×15
ピット:150
200
1.8
¥13,250
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834954
SK-H-15 250×500×15
200
250×500×15
ピット:200
250
2.3
¥16,450
¥
13,980
¥15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834963
SK-H-15 300×500×15
250
300×500×15
ピット:250
300
2.7
¥18,050
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834979
SK-H-15 350×500×15
300
350×500×15
ピット:300
350
3.1
¥20,150
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。