カネソウ
ステンレス製 縦目 細目滑り止め模様付 グレーチング(すきま9mm)
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)
499
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
すきま(mm)
9
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
適合荷重
歩行用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53835934
YQ-A-20 150×500×20
ピット:100
1.8
100
150
150×500×20
¥16,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835943
YQ-A-20 200×500×20
ピット:150
2.3
150
200
200×500×20
¥20,400
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835959
YQ-A-20 250×500×20
ピット:200
2.9
200
250
250×500×20
¥25,050
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835968
YQ-A-20 300×500×20
ピット:250
3.4
250
300
300×500×20
¥29,250
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835977
YQ-A-20 350×500×20
ピット:300
3.8
300
350
350×500×20
¥33,150
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836029
YQ-A-15 150×500×15
ピット:100
1.6
100
150
150×500×15
¥14,450
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836038
YQ-A-15 200×500×15
ピット:150
2
150
200
200×500×15
¥18,300
¥
16,980
¥18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836047
YQ-A-15 250×500×15
ピット:200
2.5
200
250
250×500×15
¥22,450
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836056
YQ-A-15 300×500×15
ピット:250
2.9
250
300
300×500×15
¥26,150
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836065
YQ-A-15 350×500×15
ピット:300
3.3
300
350
350×500×15
¥29,650
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。