ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)

ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウ

ステンレス製縦目プレーンタイプ

材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836354YR-H-A-20 150×500×20ピット:1001.9100150150×500×20
18,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836363YR-H-A-20 200×500×20ピット:1502.5150200200×500×20
23,550
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836379YR-H-A-20 250×500×20ピット:2003.2200250250×500×20
28,250
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836388YR-H-A-20 300×500×20ピット:2503.8250300300×500×20
33,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836397YR-H-A-20 350×500×20ピット:3004.3300350350×500×20
37,950
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836449YR-H-A-15 150×500×15ピット:1001.7100150150×500×15
16,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836458YR-H-A-15 200×500×15ピット:1502.2150200200×500×15
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836467YR-H-A-15 250×500×15ピット:2002.8200250250×500×15
25,150
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836476YR-H-A-15 300×500×15ピット:2503.3250300300×500×15
29,550
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836485YR-H-A-15 350×500×15ピット:3003.8300350350×500×15
33,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする