KH(基陽)
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
130kg対応ランヤードです
用途
第一種用のランヤードです
タイプ
フルハーネス型用
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
色
黒帯に反射テープ付
幅(mm)
30
質量(g)
936
ランヤード(長さ)(mm)
1700
内容量
1個
注意
※質量130kg未満で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53842557
S4JPWS-17
1700
¥
17,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください