曜日別特売

2サイクルエンジンポンプ

2サイクルエンジンポンプ - BIGM(丸山製作所)
(2件のレビュー)

パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。

吸入/吐出口径(mm)Φ25(1")寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310最大吐出量(L/min)115最大揚程(m)36使用燃料混合ガソリン乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)運転時間(分)満タン:約40排気量(cm3)23内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
最大揚程(m)
吸入/吐出口径(mm)
スタート方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53847798BP2521A11536Φ25(1")ノーマル
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
53847807BP2521AS11536Φ25(1")Rスタート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53847807
2023-02-17
用途: 農機具洗浄
農・林・水産業

過去使用していたエンジンポンプに比べて、ポンプ内の戻り止めラヴーが、きちんとしていなくポンプ内の水が減ってしまう。再考を願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにきっちりと申し伝え品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 53847807
2020-11-03
用途: 乾燥畑地への水散布(水路のない場所には、水タンクを活用),その他
農・林・水産業

1 軽量につき、運搬・取扱が簡単である。
2 交通便の悪い水路からのくみ上げが容易い。
3 安価商品につき、求め易い。
 (長時間使用の必要がある場合は、別機種を活用中)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする