【最大1600W高出力、1260Wh大容量、3台接続で仮装3780Wh、2時間急速充電を実現した次世代ポータブル電源
ほぼ全ての一般家庭用家電製品を使用できる1600Wの高出力、いざという時安心の1260Wh大容量、僅か2時間での急速充電に対応し、
しかも充電・給電を同時に実現する独自のBMS(バッテリーマネージメントシステム)を有する、新世代のポータブル電源です。
【110W高出力ソーラーパネルを使用して、最短4時間での高速充電も可能
EFDELTA専用の110Wソーラーパネルを最大6枚(直流3枚を並列2セット 別途二股ケーブル必要)使用して、最短4時間での充電を実現しました(充電環境に依る)。
コンセントからの2時間急速充電と、ソーラー充電でキャンプや車中泊はもちろん、いざと言う時にも安心です。
【最大3台のEFDELTAを接続して、仮想3780Whの大容量バッテリーとして使用可能
EFDELTAはフル充電状態でパススルー(入力電力をそのまま出力)が可能。この機能を使用してフル充電のEFDELTAを3台まで接続し、
最大3780Whの大容量バッテリーとしても使用できます。BCP対策や停電時にも止める事ができない、冷蔵庫など短期的なバックアップ電源としても使用する事ができます。
【AC/DCそれぞれ独立したブレーカーの安全設計
接続機器の不具合など、異常な大容量が出力されるとAC/DC独立してブレーカーが働き、自動的に給電をカット。正常に動作しているデバイスへの給電は継続されます。
【2年間の長期保障、日本国内サポート
ポータブルバッテリーでは最長部類の2年間保障。
日本国内サポートセンター設置で、ご購入後のお電話や対応も安心です。



個人的に車中泊でIH機器で調理や湯沸、ドライヤーを使用しています。
車内での調理に使いますので、ガス器具に比べ安全性が格段に上です。
翌日の移動時にシガーソケット充電で前日使用量の8割近くを充電できます。(充電不足用にカセットコンロは必携です。)
型式としては旧型ですがコスパは最上級です。
DJIドローンのマトリス300の充電に買いました。
充電は700w使用で問題なく出来ました。またその場で簡易的にPCで確認、別モニターに送信機からの画像を送る電源にも使用出来重宝しますが取っ手ははっきり言えば邪魔です。またシガーソケットから充電出来るアダプター有りますが、100w消費するので分岐のソケット使うとプラスチックが溶けます。分岐せずにシガーソケットからきちんと電源取ってもソケット周り触れないくらい熱くなります。ここら辺は充電する電流等少し下げて欲しかったです。また充電中はモニターは常時表示して欲しい