Y'sGOD
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1
フルハーネス対応フードベスト
ランヤード通し口付
フックハンガー用Dカン付
用途
フルハーネス対応空調ベスト
色
ロイヤルブルー
材質
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53850449
YZV-B1-M
M
114.5
48.5
68
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850467
YZV-B1-LL
LL
127
54.5
72
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850476
YZV-B1-3L
3L
132
57
74
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53850458
YZV-B1-L
L
122
52
70
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください