リューター(日本精密機械工作)
軸付フェルトバフセット
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
適合材
金型・金属・貴金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
セット数
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53856697
F0031
1セット(52本)
3
52本入
円筒型ソフトタイプ F3106、F3108、F3110、F3113、F3115、F3120〈各1本〉、円筒型ハードタイプ F3206、F3208、F3210、F3213、F3215、F3220〈各1本〉、円筒型研磨材入り F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F3320〈各1本〉、砲弾型ソフトタイプ F3506、F3508、F3510、F3513、F3515、F3520〈各1本〉、砲弾型ハードタイプ F3606、F3608、F3610、F3613、F3615、F3620〈各1本〉、砲弾型研磨材入り F3706、F3708、F3710、F3713、F3715、F3720〈各1本〉、異形状 F7311、F7321、F7331、F7332、F7341、F7351、F7361、F7371、F7381、F7385、F7391、F7392〈各1本〉、特殊バフ F8121、F8221、F8341、F8351〈各1本〉、ケース TS-03
¥57,890
¥
55,980
¥61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53856688
F0011
1セット(20本)
2.34
20本入
円筒型ソフトタイプ F1140、F1106、F1108、F1110、F1112〈各1本〉、円筒型研磨材入り F1304、F1306、F1308、F1310、F1312〈各1本〉、砲弾型ソフトタイプ F1504、F1506、F1508、F1510、F1512〈各1本〉、砲弾型研磨材入り F1704、F1706、F1708〈各1本〉、F1710〈2本〉、ケース TS-01
¥33,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください