FALCON(ファルコン)
モバイルトイレ・ポケット
使い捨てトイレ
用途
非常時のトイレ
材質
吸収剤:ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、高機能吸水ポリマー、袋・紐:ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
袋:700/320×500×40μ(台形)、吸水シート:200×360×2
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
2~3回
吸収量(mL)
約500
内容量
1個
注意
※地域のルールで廃棄して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53889676
UNT-01-6
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください