曜日別特売

ヒルノックWスプレー

ヒルノックWスプレー - レインボー薬品ヒルノックWスプレー - レインボー薬品ヒルノックWスプレー - レインボー薬品
(3件のレビュー)

靴や靴下等の装備品にそのままスプレーするだけでヤマビルが這い上がってくるのを防ぐ。
携帯性に優れたサイズ。
山仕事やレジャーの必需品。

用途忌避剤幅(mm)45高さ(mm)170奥行(mm)45有効成分リンゴ酢剤形エアゾル内容量1本(150mL)
注意
※用途以外に使用しない。
※使用時は薬剤を浴びないようにするとともに、吸い込まないように注意する。
※眼にはいらないように注意。眼に入った場合、直ちに水洗いする。皮膚に付着しないように注意。皮膚に付着した場合は直ちに水洗いする。
※植物にかかると枯れる恐れがあるので、かからないように注意する。
※降雨などによって成分が流されてしまうと効果が低下することがある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53888888-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53888888
2023-05-08
用途: 山好きの友人へプレゼント
八木 設計サービス業

今回で3回目の贈呈です。2回目は同種のヤマビルファイターでした。どちらも効果はあると聞いておりますので、これかもプレゼントにこれらを選ぶと思います。
もっとも、逃げてくクマをスマホで撮ってるような方なので、ヒルよりもクマに注意してほしいんですけど!!

対象商品 : 53888888
2022-11-23
用途: 林業作業で使用している
株式会社尾鷹林業製造業

こちらも効き目が薄いです。強力なものがあれば試してみたい

1が参考にしています
対象商品 : 53888888
2021-11-27
用途: トレイル整備
藤ビル

近くの人の足にヒルが登って来ていましたが、たっぷり靴と靴下に吹いていた為私は大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする