ミツヤ
インテリアピンミニ
直径0.45mmの極細針で針穴が目立たない。落としても針が上を向かず、転がらない安心設計。サビにくいステンレス針採用。
用途
インテリアピン
材質
PS樹脂・ステンレス
寸法(mm)
9×9×20
針長(mm)
6
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894759
DMM-6P-AS
クリアブルー・クリアグリーン・クリアオレンジ・クリアレッド・クリアバイオレット・透明
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
53894777
DMM-6P-TM
透明
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください