ミツヤ
ウッディピンボンゴ
(1件のレビュー)
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ボンゴピン
材質
木製・鋼線
色
ウッディー
タイプ
ダルマタイプ
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
針長(mm)
10
内容量
1ケース(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895538
TM-3-WD
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください