ミツヤ
ボンゴピンロング
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ガッチリとめる足長タイプ
材質
PS樹脂・鋼線
色
透明
タイプ
ダルマタイプ
包装
フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)
針長(mm)
25
内容量
1ケース(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53895793
TM-4-T
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください