BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA R710
長持ちで低燃費を追求した商用バン・小型トラック用ECOPIA
用途
タイヤ・足回り
偏平率(%)
80
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
商用車・バン
タイプ
TL
内容量
1本
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
全18種類を絞り込む
タイヤサイズ
選択してください
145/80R13
155/80R12
155/80R13
155/80R14
165/80R13
165/80R14
175/80R14
185/80R14
195/80R14
195/80R15
タイヤ幅(mm)
選択してください
145
155
165
175
185
195
リム径(inch)
12
13
14
15
ロードインデックス
選択してください
082
083
085
088
090
091
094
097
099
102
103
106
107
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
外径(mm)
メーカー商品コード
ロードインデックス
標準リム幅(inch)
適合リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53894323
088N 155/80 R14
155/80R14
155
14
610
LVR09602
088
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894348
082N 145/80 R13
145/80R13
145
13
570
LVR09603
082
4
3.50~4.50
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894366
088N 145/80 R13
145/80R13
145
13
570
LVR09604
088
4
3.50~4.50
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894384
083N 155/80 R12
155/80R12
155
12
550
LVR09605
083
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894409
088N 155/80 R12
155/80R12
155
12
550
LVR09606
088
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894427
085N 155/80 R13
155/80R13
155
13
580
LVR09607
085
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894445
090N 155/80 R13
155/80R13
155
13
580
LVR09608
090
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894463
090N 165/80 R13
165/80R13
165
13
600
LVR09609
090
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894488
094N 165/80 R13
165/80R13
165
13
600
LVR09610
094
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894506
091N 165/80 R14
165/80R14
165
14
620
LVR09611
091
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894524
097N 165/80 R14
165/80R14
165
14
620
LVR09612
097
4.5
4.00~5.00
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894549
094N 175/80 R14
175/80R14
175
14
640
LVR09613
094
5
4.50~5.50
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894567
099N 175/80 R14
175/80R14
175
14
640
LVR09614
099
5
4.50~5.50
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894585
097N 185/80 R14
185/80R14
185
14
650
LVR09615
097
5
4.50~6.00
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894603
102N 185/80 R14
185/80R14
185
14
650
LVR09616
102
5
4.50~6.00
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894628
106N 195/80 R14
195/80R14
195
14
670
LVR09617
106
5.5
5.00~6.00
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894646
103N 195/80 R15
195/80R15
195
15
690
LVR09618
103
5.5
5.00~6.00
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
53894664
107N 195/80 R15
195/80R15
195
15
690
LVR09619
107
5.5
5.00~6.00
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません