STトレー クローバー

STトレー クローバー - 橋本達之助工芸

幸せいっぱいのハッピークローバー柄

材質ポリエステル樹脂オフホワイト内容量1枚
注意
※電位レンジ・食洗器非対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53888364-L17470270390
969
1,066(税込)
3日以内出荷
53888355-M15340230330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする