明邦
スマートキーケース
透明ウインドウで楽々操作♪おしゃれで可愛いスマートキーケース
用途
ムーミンのプリント柄が入った合皮素材のスマートキーケースです。スマートキーの他、家の鍵等を取り付けて、普通のキーケースとしても使用できます。小さいサイズのスマートキーは内側のゴムベルトを通して使用することでスマートキーが安定して使用できます。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)/ウィンドウ:EVA
タイプ
ムーミン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×22×125
個装
ブリスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899537
FS017
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください