明邦
ふわふわ肉球シートベルトストッパー
『ふわふわモチーフ付きで可愛い!肉球のシートベルトストッパー♪』
用途
肉球のふわふわモチーフが付いたシートベルトストッパーです。シートベルトの締め付けを和らげることで快適なドライブができます。緊急時にはシートベルト本来の機能が作動します。ストッパーの位置はスライドさせる事でスムーズに変えられます。クロ、ミケ、各1個入り
材質
本体:ポリエステル/ストッパー:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×30×60
個装
ブリスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899939
ME219
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください