テラモト
TrimST ステン
角を丸めたやさしいフォルムで様々な施設にマッチ。屋外仕様で雨が入りにくい構造。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途
分別ゴミ箱
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング
寸法(mm)
中カゴ:約□360×H590
質量(kg)
約20
容量(L)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約470×435×930
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
タイプ
選択してください
あきかん用
あきびん
かん・びん用
びん用
もえないゴミ
もえないゴミ用
もえるゴミ
もえるゴミ用
プラスチック用
ペットボトル用
一般ゴミ用
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53902355
DS-168-910-8
アーバングレー
一般ゴミ用
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902373
DS-168-911-8
アーバングレー
もえるゴミ
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902398
DS-168-912-8
アーバングレー
もえないゴミ
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902416
DS-168-914-8
アーバングレー
ペットボトル用
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902434
DS-168-915-8
アーバングレー
プラスチック用
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902459
DS-168-916-8
アーバングレー
あきかん用
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902477
DS-168-917-8
アーバングレー
あきびん
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902495
DS-168-918-8
アーバングレー
かん・びん用
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902346
DS-168-910-6
クリーム
一般ゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902364
DS-168-911-6
クリーム
もえるゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902389
DS-168-912-6
クリーム
もえないゴミ用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902407
DS-168-914-6
クリーム
ペットボトル用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902425
DS-168-915-6
クリーム
プラスチック用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902443
DS-168-916-6
クリーム
あきかん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
53902468
DS-168-917-6
クリーム
びん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53902486
DS-168-918-6
クリーム
かん・びん用
¥
56,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770