※色見本

ドルチェ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード53907325 品番682-906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

自然が綾なす色彩を取り込んだドルチェが大幅な色改訂を実施。特殊UVコーティング仕上げ。

寸法(mm)457.2×457.2 厚さ(mm)3 材質コンポジションビニル床タイル KT ケース質量(kg)20 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 仕様防汚、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、長寿命化商品、VOC対策品 各種認証FloorScore(R)認証

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする