タジマ(田島ルーフィング)
タピス スタイルBB
木々の合間から美しく輝く光の帯をモチーフにしたデザイン。
仕様
第一種適合品、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
カーペットタイル(テクスチャードループパイル)
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
17.3
パイル長(mm)
High4.0、Middle3.0、Low2.5
素材
パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証
グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度
1/10ゲージ×11.0ステッチ
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53910299
4630-6101
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53910308
4630-6102
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53910317
4630-6103
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53910326
4630-6104
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53910335
4630-6105
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53910344
4630-6106
¥
31,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。