タジマ(田島ルーフィング)
タピス グランジーニ
モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特長。
仕様
第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
カーペットタイル(チップシェアードループパイル)
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
19.1
パイル長(mm)
High5.0、Middle4.0、Low2.5
素材
パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
各種認証
グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
パイル密度
1/10ゲージ×14.0ステッチ
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53911823
4030-7201
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53911839
4030-7202
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53911848
4030-7203
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53911857
4030-7204
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。