曜日別特売

タピス ムラサメ

タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)タピス ムラサメ - タジマ(田島ルーフィング)

窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出。

パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ寸法(mm)500×500厚さ(mm)7.5材質カーペットタイル(テクスチャードループパイル)ケース質量(kg)17.4素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合内容量1箱(16枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本53913284436-4001
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本53913293436-4002
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本53913309436-4003
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本53913318436-4004
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本53913336436-4006
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※色見本53913345436-4007
37,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53913327436-4005
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする