曜日別特売
モノタロウ

樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き

樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き - モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 仕切り付き コンパクトタイプ Φ75・ストッパー付き - モノタロウ
(6件のレビュー)

Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。

用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP質量(kg)4.17高さ(mm)990奥行(mm)306間口(mm)475段数3耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45キャスター固定×2、自在×2ストッパーありキャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)約421×270トレー間隔(mm)323内容量1台
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※荷物は荷重が片側だけにかからないように均等に載せ、衝撃が加わるような走行はしないでください。平らな場所に置いて、ゆっくりと荷物を載せてください。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948948-
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: バイクメンテナンス

いつも百均のプラスチックトレーに、工具を入れて作業してます。
三段の工具を効率良く脇に置けるので、いいですね。
狭い場所にも置けるので、助かります。

対象商品 : 53948948
2024-04-25
用途: タイヤ交換時
ハシモト

工事用内を移動にはコンパクトでよい小物れの無いトレーもある良い

1が参考にしています
対象商品 : 53948948
2023-11-05
用途: ガレージ内での工具収納

ガレージが狭くコンパクトでぶつかっても車、バイクに傷がつきにくい樹脂製が良いなと思いこの商品を購入しました。
商品は組立式であるが本体はしっかりしておりガレージ内で必要工具を一時的に置いて使用するには十分な容量であり、また、大型のキャスターで動きも良くコスパ最高です。

対象商品 : 53948948
2022-08-11
用途: 診療室の整理に使用
医療・福祉・介護関連業

はめ込むだけの作りですが、これがなかなかしっかりしていてびっくり。重量物を積載したらどうなるかわかりませんが、車輪の動きもスムーズですし、現時点では全く不満がありません。個人的には仕切りは無いほうが使いやすいと思います。

対象商品 : 53948948
2022-08-03
用途: 工場での工具入れとして

キャスターはしっかりしていて安心感があります。
トレーも樹脂製ということで軽くて良いのですが、大きめのインパクトトレンチなどを置くとトレーの中央あたりが少々へこむのが気になるところです。
トレーがへこまないように、裏面に補強処理がして有ればもっと良い商品になりそうです。
長年使用して変形しなければ良いなと思います。

対象商品 : 53948948
2021-10-04
用途: 製品の清掃、ラベル貼りなどの最終工程で使用しています。
製造業

必要なものがまとめられてすぐ手が届くところに置けるので作業効率があがりました。
トレイも小分けできるので使いやすかったです。
ラップ、タオル、テープ、計量カップ、ラベルなどを載せています。
本体が軽く移動も楽にできるので購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする