elf
ELF EJ-S104 ソリトメッシュパーカー
メッシュ生地とエアスループロテクターが涼しさと安全性を両立。スポーティーなデザインが街中に溶け込むストリートライドパーカー。
材質
[表地]ポリエステルメッシュ、[裏地]ポリエステルメッシュ
内容量
1着
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53962686
EJ-S104-WH-S
WH
S
62
102
81
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962695
EJ-S104-WH-M
WH
M
64
106
83
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962704
EJ-S104-WH-L
WH
L
66
1101
85
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962713
EJ-S104-WH-LL
WH
LL
68
114
87
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962729
EJ-S104-WH-3L
WH
3L
70
118
89
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962738
EJ-S104-RD-S
RD
S
62
102
81
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962747
EJ-S104-RD-M
RD
M
64
106
83
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962756
EJ-S104-RD-L
RD
L
66
1101
85
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962765
EJ-S104-RD-LL
RD
LL
68
114
87
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962774
EJ-S104-RD-3L
RD
3L
70
118
89
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962783
EJ-S104-BL-S
BL
S
62
102
81
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962799
EJ-S104-BL-M
BL
M
64
106
83
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962808
EJ-S104-BL-L
BL
L
66
1101
85
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962817
EJ-S104-BL-LL
BL
LL
68
114
87
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962826
EJ-S104-BL-3L
BL
3L
70
118
89
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962835
EJ-S104-GR-S
GR
S
62
102
81
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962844
EJ-S104-GR-M
GR
M
64
106
83
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962853
EJ-S104-GR-L
GR
L
66
1101
85
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962869
EJ-S104-GR-LL
GR
LL
68
114
87
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962878
EJ-S104-GR-3L
GR
3L
70
118
89
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962887
EJ-S104-OR-S
OR
S
62
102
81
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962896
EJ-S104-OR-M
OR
M
64
106
83
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962905
EJ-S104-OR-L
OR
L
66
1101
85
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962914
EJ-S104-OR-LL
OR
LL
68
114
87
¥17,800
取扱い終了
返品不可
53962923
EJ-S104-OR-3L
OR
3L
70
118
89
¥17,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください