ライディングジャケット

ライディングジャケット - ラフアンドロード

用途に合わせてカスタマイズできる拡張型ジャケット
プロテクションもインナージャケットもオプション化。胸・肩・肘・脊椎パッドをオプション対応にすることで豊富なラインナップからプラスチック付パッド、CE規格パッド等、オーナーのニーズに合わせてカスタマイズすることを可能にしました。また、充実したベンチレーションで夏季に対応しつつ、初秋以降の寒い時期には豊富にラインナップしているインナージャケット(オプション)をコンビネーションすることで冬でも暖かく着用が可能となります。
一年を通して着用が可能なオールマイティなジャケットに、自分流にバージョンアップさせるベースジャケットに最適です。 おトクなパッドセット仕様もご用意しました。

材質表地/300Dバリアクロス 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/ice moothプロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53965075RR7242BK2BKM
オープン
取扱い終了
返品不可
53965084RR7242BK3BKL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965093RR7242BK4BKLL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965109RR7242BK5BKXL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965118RR7242GM2GMM
オープン
取扱い終了
返品不可
53965127RR7242GM3GML
オープン
取扱い終了
返品不可
53965136RR7242GM4GMLL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965145RR7242GM5GMXL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965154RR7242YB2Y.BLM
オープン
取扱い終了
返品不可
53965163RR7242YB3Y.BLL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965179RR7242YB4Y.BLLL
オープン
取扱い終了
返品不可
53965188RR7242YB5Y.BLXL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする