インナーマット B32シリーズ用 PB32N

インナーマット B32シリーズ用 PB32N - GIVI(ジビ)インナーマット B32シリーズ用 PB32N - GIVI(ジビ)
(1件のレビュー)

GIVI B32シリーズ用

材質ウレタン製質量(g)60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5396681616011
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53966816
2022-03-04
用途: GIVIリアボックスの荷物養生に使用

自家用車のオートバイのリアキャリアにGIVIのリアボックスを
装着しましたが、ボックスの中の底面に何も無いと、ボックスにも
荷物の双方にも傷が付くと危惧されたので購入した次第です。
流石は「純正品」底面の複雑な形状も難なくクリアしてぴったりと
嵌ります。まぁ、専用品ですのでそれは当たり前なのですが、5㎜
厚のインナーマットがこの価格は高価です。社外品を探しま
したが見つからず、已む無く本品になりました。
欲を言うと専用品とは言え、1,000円程度が妥当ですね。また厚みも
たった5㎜ですからこれでは養生インナーマットです。倍の1㎝位
あっても良い位です。ボックス自体の価格がリーズナブルなだけに、
アクセサリーが高価ではいただけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする