快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ)

快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様(ハーネス対応) NK20-01 (服のみ) - 昭和商会

ハーネスの上から着用できる快適ベスト。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

材質ポリエステル適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949219NK20-01SGMシルバーグレー118655079
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949264NK20-01SG6Lシルバーグレー1567162109
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949273NK20-01NVMネイビー118655079
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949325NK20-01NV6Lネイビー1567162109
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949228NK20-01SGLシルバーグレー122675284
オープン
取扱い終了
返品不可
53949237NK20-01SGLLシルバーグレー126695489
オープン
取扱い終了
返品不可
53949246NK20-01SG3Lシルバーグレー132715694
オープン
取扱い終了
返品不可
53949255NK20-01SG4Lシルバーグレー140715899
オープン
取扱い終了
返品不可
53949289NK20-01NVLネイビー122675284
オープン
取扱い終了
返品不可
53949298NK20-01NVLLネイビー126695489
オープン
取扱い終了
返品不可
53949307NK20-01NV3Lネイビー132715694
オープン
取扱い終了
返品不可
53949316NK20-01NV4Lネイビー140715899
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする