快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ)

快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) - 昭和商会快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) - 昭和商会

動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

材質ポリエステル適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01内容量1着
注意
※ハーネス対応ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53949937NK20-04SGMシルバーグレー1186550
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
53949964NK20-04SG3Lシルバーグレー1327156
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949989NK20-04SG6Lシルバーグレー1567162
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949998NK20-04NVMネイビー1186550
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950007NK20-04NVLネイビー1226752
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950025NK20-04NV3Lネイビー1327156
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950034NK20-04NV4Lネイビー1407158
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53950043NK20-04NV6Lネイビー1567162
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
53949946NK20-04SGLシルバーグレー1226752
オープン
取扱い終了
返品不可
53949955NK20-04SGLLシルバーグレー1266954
オープン
取扱い終了
返品不可
53949973NK20-04SG4Lシルバーグレー1407158
オープン
取扱い終了
返品不可
53950016NK20-04NVLLネイビー1266954
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする