やまと錦魚園
金魚すくい用ワンタッチ2 フルセット
用途
イベントなどに
サイズ(cm)
プール:100×65×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53969887
229-5
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:4号強強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969896
229-6
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:5号強、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969905
229-7
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:6号中、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969914
229-8
プール:1個、ワンタッチ2:30個、張替え用紙:1000枚、用紙強度:7号弱、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個、ひも付ポリ袋:100枚
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください