曜日別特売

カフェマグ フタ付タンブラー360

カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属カフェマグ フタ付タンブラー360 - パール金属

オフィスでもレジャーでも手軽に持ち歩けて片手で飲みやすい。片手で開けられる飲み口。ステンレス真空断熱構造により外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間保ちます。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、パッキン・底部:シリコーンゴム(耐熱温度180度)容量(mL)360質量(g)229寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×170商品タイプスクリュータイプ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53972188HB-5167スモーキーブルー
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972197HB-5168スモーキーグリーン
2,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
53972206HB-5169スモーキーベージュ
2,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972215HB-5170スモーキーグレー
2,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972224HB-5171スモーキーアイボリー
2,700
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする