肘置き台

肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト肘置き台 - サンワダイレクト

デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。

材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約1.86ブラック使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137フレーム色ブラック天板厚さ(mm)15~25組立方法ノックダウン組立式組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)15六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974437100-TOK004BK
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする